0001687930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024844-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024844-A
Rubix:160000000404901
Produttore:0001687930000
EAN:4047643175579
0001687930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024844-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001687930000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024844-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x270x270 mm
Peso6200 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr335000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1408,16 IVA esclusa
/ Unità
1717,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore