0167366130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ319-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ319-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376855
Produttore:0167366130000
EAN:4012801229531
0167366130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ319-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167366130000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ319-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6440 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
264,87 IVA esclusa
/ Unità
323,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione