0192437740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2304-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2304-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376967
Produttore:0192437740000
EAN:4012801179652
0192437740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2304-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192437740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2304-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso215 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
26,39 IVA esclusa
/ Unità
32,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore