0892242055403-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045036-D-PP-2NR-C3-GA22
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:SL045036-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045036-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:999210326081552
Produttore:0892242055403
EAN:4054369738193


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 136 mm |
Dettagli del prodotto : 0892242055403-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045036-D-PP-2NR-C3-GA22
Ina sl 04 5036 d/pp/2nr/c3/ga22 cuscinetto a rulli completi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Larghezza | 136 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2487,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3035,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione