0002687980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185014-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185014-A
Rubix:160000000405124
Produttore:0002687980000
EAN:4012802418088
0002687980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185014-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002687980000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185014-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x110x110 mm
Peso1780 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r350000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr233000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
258,92 IVA esclusa
/ Unità
315,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore