0192358280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1036-XL-M1A-C3
Rubix:160000000380124
Produttore:0192358280030
EAN:4012801392358
0192358280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192358280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1036-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x280x280 mm
Peso10624 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r520000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr425000 N
Codice doganale84825000
639,09 IVA esclusa
/ Unità
779,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione