0167376790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU208-E-XL-M1
Rubix:160000000376044
Produttore:0167376790000
EAN:4012801393041
0167376790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso423 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84825000
57,34 IVA esclusa
/ Unità
69,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore