0167381440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2206-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376402
Produttore:0167381440000
EAN:4012801019521
0167381440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167381440000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2206-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso255 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
24,25 IVA esclusa
/ Unità
29,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore