0043662550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL182952-B-BR
Rubix:999210326081210
Produttore:0043662550000
EAN:4012802572162
0043662550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0043662550000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182952-B-BR


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18100 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento690 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr780000 N
Codice doganale84825000
2014,86 IVA esclusa
/ Unità
2458,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione