0190048930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU238-E-M1-C3
Rubix:160000000379962
Produttore:0190048930030
EAN:4012801339421
0190048930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190048930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU238-E-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x340x340 mm
Peso22833 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1720 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1166,31 IVA esclusa
/ Unità
1422,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione