0192540590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2314-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377171
Produttore:0192540590000
EAN:4012801389655
0192540590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2314-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192540590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2314-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4180 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr325000 N
192,48 IVA esclusa
/ Unità
234,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione