0192455720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2330-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2330-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380175
Produttore:0192455720030
EAN:4012801398671
0192455720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2330-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192455720030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2330-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)108x320x320 mm
Peso43426 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1460 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1380000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
2144,22 IVA esclusa
/ Unità
2615,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione