0382623630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP314-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NUP314-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379556
Produttore:0382623630030
EAN:4012801236942


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0382623630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP314-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 3180 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 222000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 242000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 219,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione