0192185750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376905
Produttore:0192185750000
EAN:4012801225229
0192185750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192185750000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1840 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
95,77 IVA esclusa
/ Unità
116,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione