0167352000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2230-E-XL-M1
Rubix:160000000376585
Produttore:0167352000000
EAN:4012801380928
0167352000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167352000000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2230-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18900 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r970000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr780000 N
1123,32 IVA esclusa
/ Unità
1370,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione