0167391670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2312-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377003
Produttore:0167391670030
EAN:4012801234375
0167391670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167391670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2312-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x130x130 mm
Peso2740 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr265000 N
Codice doganale84825000
106,19 IVA esclusa
/ Unità
129,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione