0167416090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP317-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376963
Produttore:0167416090000
EAN:4012801237000
0167416090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167416090000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP317-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4800 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r300000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr320000 N
194,70 IVA esclusa
/ Unità
237,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione