0508921930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182922-B-XL-C3
Rubix:170000000364339
Produttore:0508921930030
EAN:4012802469622
0508921930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508921930030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182922-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x150x150 mm
Peso1190 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1710 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r213000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr155000 N
Codice doganale84825000
244,56 IVA esclusa
/ Unità
298,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione