0382650280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N232-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376344
Produttore:0382650280030
EAN:4012801403450
0382650280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N232-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0382650280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N232-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N2. . -E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 costole sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso14690 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Codice doganale84825000
€ 1235,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1506,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione