0929985850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3016-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3016-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094444
Produttore:0929985850000
EAN:4054371090456
0929985850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3016-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929985850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3016-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r182000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr139000 N
338,87 IVA esclusa
/ Unità
413,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione