0005090780030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182964-B-C3
Rubix:170000000364289
Produttore:0005090780030
EAN:4012802456714
0005090780030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0005090780030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182964-B-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18..-B, set di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)72x440x440 mm
Peso32320 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza72 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento495 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Codice doganale84825000
3641,10 IVA esclusa
/ Unità
4442,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione