0167353580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377073
Produttore:0167353580000
EAN:4012801228602
0167353580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso736 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore