0167347180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2206-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376509
Produttore:0167347180000
EAN:4012801019309
0167347180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167347180000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2206-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso261 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
26,84 IVA esclusa
/ Unità
32,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore