0502196850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182913-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182913-B-XL
Rubix:160000000404990
Produttore:0502196850000
EAN:4012802606522
0502196850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182913-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0502196850000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182913-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x90x90 mm
Peso310 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r84000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
98,27 IVA esclusa
/ Unità
119,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore