0192517770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP208-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379352
Produttore:0192517770030
EAN:4012801180092
0192517770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192517770030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP208-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x80x80 mm
Peso440 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
Codice doganale84825000
61,89 IVA esclusa
/ Unità
75,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione