0015143340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045013-PP-C3
Rubix:170000000364321
Produttore:0015143340030
EAN:4012802706734
0015143340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015143340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045013-PP-C3


I cuscinetti a rulli cilindrici sono progettati per applicazioni con elevati carichi radiali e alte velocità di rotazione. Sono disponibili in un'ampia gamma di configurazioni e varianti e offrono elevata rigidità, basso attrito e lunga durata. A seconda delle spalle presenti sull'anello interno e sull'anello esterno, possono sopportare carichi assiali limitati oppure consentire lo spostamento dell'albero.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x100x100 mm
Peso1330 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r215000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Codice doganale84825000
€ 178,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione