0190086270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU328-E-XL-M1
Rubix:160000000376746
Produttore:0190086270000
EAN:4012801401449
0190086270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190086270000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU328-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x300x300 mm
Peso22100 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza62 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2170 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr790000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 858,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 1047,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore