0192261600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ2318-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377131
Produttore:0192261600000
EAN:4012801229036


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 0192261600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2318-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8190 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 190 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 530000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 510000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 316,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione