0167347500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2207-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376516
Produttore:0167347500030
EAN:4012801262477
0167347500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167347500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2207-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x72x72 mm
Peso412 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73000 N
Codice doganale84825000
30,22 IVA esclusa
/ Unità
36,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione