0192507460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU416-XL-M1-C3
Rubix:999210325072820
Produttore:0192507460030
EAN:4012801969529
0192507460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192507460030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU416-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x200x200 mm
Peso8481 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r365000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
Codice doganale84825000
462,73 IVA esclusa
/ Unità
564,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione