0167373850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1040-XL-M1-C3
Rubix:160000000380125
Produttore:0167373850030
EAN:4012801392426
0167373850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373850030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1040-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51x310x310 mm
Peso14080 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza51 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2310 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r600000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr470000 N
Codice doganale84825000
€ 855,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1044,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione