CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3019 KTN9/SPW33

Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:NN 3019 KTN9/SPW33
Rubix:160000000364855
Produttore:14506
EAN:7316576620263
CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3019 KTN9/SPW33
Riepilogo info tecniche
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3019 KTN9/SPW33


I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x145x145 mm
Peso1980 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno145 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinettic1
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Paese d'origineIT
Codice doganale84825000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
505,47 IVA esclusa
/ Unità
616,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore