0190046560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1015-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1015-XL-M1
Rubix:160000000375952
Produttore:0190046560000
EAN:4012801179065
0190046560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1015-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190046560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1015-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso737 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r85000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr78000 N
109,36 IVA esclusa
/ Unità
133,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione