0011294140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183017-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183017-A-C3
Rubix:170000000379587
Produttore:0011294140030
EAN:4054364123017
0011294140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183017-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011294140030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183017-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x130x130 mm
Peso1510 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2360 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r231000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
Codice doganale84825000
225,72 IVA esclusa
/ Unità
275,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore