0167348310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ220-E-XL-M1
Rubix:160000000376249
Produttore:0167348310000
EAN:4012801379274
0167348310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167348310000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ220-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3880 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r305000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 264,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 323,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore