0001613060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014836-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014836-A
Rubix:160000000404887
Produttore:0001613060000
EAN:4047643175302
0001613060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014836-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001613060000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014836-A


Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, dimensione 48
Cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie 48

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x225x225 mm
Peso4046 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1070 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r640000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
838,25 IVA esclusa
/ Unità
1022,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione