0390262640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU409-XL-M1
Rubix:160000000377189
Produttore:0390262640000
EAN:4012802372588
0390262640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390262640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU409-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1870 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r119000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr143000 N
158,98 IVA esclusa
/ Unità
193,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore