0167399900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU312-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376665
Produttore:0167399900000
EAN:4012801235143
0167399900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167399900000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU312-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1850 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
62,90 IVA esclusa
/ Unità
76,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore