0862229100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045024-D-PP-2NR
Cuscinetto a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:SL045024-PP-2NR
INA:SL045024-D-PP-2NR
Rubix:170000000525527
Produttore:0862229100000
EAN:4054364892845


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0862229100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045024-D-PP-2NR
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 740000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 410000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 790,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 964,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione