0192188260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N321-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N321-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376928
Produttore:0192188260030
EAN:4012801628419
0192188260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N321-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192188260030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N321-E-XL-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9900 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza49 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r470000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr495000 N
Codice doganale84825000
828,10 IVA esclusa
/ Unità
1010,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione