CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3022 TN9/SPW33
Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NN 3022 TN9/SPW33
Rubix:160000000364826
Produttore:14516
EAN:7316577029096


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI PRECISIONE NN 3022 TN9/SPW33
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici Super-precision della serie NN offrono un perfetto equilibrio tra capacità di carico, rigidezza e velocità. Dato che sono dotati di anello interno con tre flange e anello esterno privo di flange, questi cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile semplifica le procedure di montaggio e smontaggio, soprattutto se le condizioni di carico impongono un accoppiamento con interferenza per entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 3580 g |
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 712,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 869,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore