0167372700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1028-XL-M1-C3
Rubix:160000000375981
Produttore:0167372700030
EAN:4012801232678
0167372700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167372700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1028-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33x210x210 mm
Peso3940 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84825000
€ 351,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 428,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione