0167386750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2226-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2226-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380151
Produttore:0167386750030
EAN:4012801396868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : 0167386750030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2226-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 64x230x230 mm |
|---|---|
| Peso | 11300 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 2280 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 730000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 620000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 547,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 667,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore