0167370240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1007-XL-M1-C3
Rubix:999201229089853
Produttore:0167370240030
EAN:4026677320322
0167370240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370240030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1007-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r26000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Codice doganale84825000
44,38 IVA esclusa
/ Unità
54,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione