0167412340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP230-E-XL-M1
Rubix:160000000376389
Produttore:0167412340000
EAN:4012801389419
0167412340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167412340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP230-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12200 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
798,39 IVA esclusa
/ Unità
974,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione