0929990500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3022-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100094443
Produttore:0929990500000
EAN:4054371090548
0929990500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929990500000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3022-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno110 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r360000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
578,70 IVA esclusa
/ Unità
706,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore