0167413150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2315-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2315-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377172
Produttore:0167413150000
EAN:4012801389709
0167413150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2315-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167413150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2315-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5140 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
279,09 IVA esclusa
/ Unità
340,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione