0167398500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU309-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376651
Produttore:0167398500030
EAN:4012801179850
0167398500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167398500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU309-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r99000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr116000 N
€ 44,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione