0933299030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU212-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024798
Produttore:0933299030030
EAN:4054371157838
0933299030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933299030030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU212-E-XL-TVP2-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r103000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr112000 N
50,06 IVA esclusa
/ Unità
61,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore