0192449080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377024
Produttore:0192449080030
EAN:4012801398237
0192449080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192449080030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x190x190 mm
Peso7900 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
294,58 IVA esclusa
/ Unità
359,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione